INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FLCTE12-XL

  • ERIKS:23195598
  • Hersteller:FLCTE12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.15inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTE
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
RAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
LCTE03
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N