CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RATRY |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 105.6 mm |
Höhe Achse | 44.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Lager | GAY35-NPP-B |
Gehäuse | FLAN72-MSTR |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |