CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RATRY |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 112.7 mm |
Höhe | 93 mm |
Höhe Achse | 38.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90.5 mm |
Lager | AY30-NPP-B |
Gehäuse | FLAN62-MSTR |
Dynamische Belastung | 20700 N |
Statische Belastung | 11300 N |