Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung RATR30-XL

  • ERIKS:11670076
  • Hersteller:8287340000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
112.7 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
38.1 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
RAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN62-MSTR
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N