Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung RATR25-XL

  • ERIKS:11670075
  • Hersteller:RATR25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95.3 mm
Höhe
80.5 mm
Höhe Achse
34.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN42-MSTR
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N