CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RALTR |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 90.5 mm |
Höhe | 76.2 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 71.5 mm |
Lager | RALE20-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN42-LSTR |
Dynamische Belastung | 9400 N |
Statische Belastung | 5000 N |