Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PGVE20-FA106

  • ERIKS:14176901
  • Hersteller:000879932-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PGVE
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm