Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PCFTR50-XL

  • ERIKS:23195725
  • Hersteller:PCFTR50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFTR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
150 mm
Höhe Achse
55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Lager
GRAE50-XL-NPP-B
Gehäuse
CFTR10
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N