CHF 125.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCFTR |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 150 mm |
Höhe Achse | 55 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 160 mm |
Lager | GRAE45-XL-NPP-B |
Gehäuse | CFTR09 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 20400 N |