Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PCFTR40-XL

  • ERIKS:11669957
  • Hersteller:PCFTR40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFTR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
137 mm
Höhe Achse
51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Lager
GRAE40-XL-NPP-B
Gehäuse
CFTR08
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N