Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PCFTR35-XL

  • ERIKS:23195794
  • Hersteller:PCFTR35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFTR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Höhe
128 mm
Höhe Achse
51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
129.7 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
CFTR07
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N