Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PCFTR30-XL

  • ERIKS:11669956
  • Hersteller:8318080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFTR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
48 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
CFTR06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N