CHF 68.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCFTR |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 97 mm |
Höhe Achse | 44 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 96 mm |
Lager | GRAE25-XL-NPP-B |
Gehäuse | CFTR05 |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |