CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCFTR |
Gehäusetyp | Dreieckig |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 92 mm |
Höhe Achse | 36 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 89.5 mm |
Lager | GRAE20-XL-NPP-B |
Gehäuse | CFTR04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |