Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit dreieckig Exzenterring-Befestigung PCFTR17-XL

  • ERIKS:23524379
  • Hersteller:0008317780000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCFTR
Gehäusetyp
Dreieckig
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Höhe
81 mm
Höhe Achse
35 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.1 mm
Lager
GRAE17-XL-NPP-B
Gehäuse
CFTR03
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N