CHF 88.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSFT |
Gehäusetyp | 2-löchig Einstellbar |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 155 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 128 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | SFT07 |