CHF 504.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | BF |
Hersteller ID | BF12022X1220 |
Material | Metall |
Ausführung | Nadelrollen |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Wälzkörperdurchmesser | 12 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Gesamtlänge | 1220 mm |
Wälzkörperlänge | 18 mm |