CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FF |
Hersteller ID | FF3525-0-2 |
Material | Kunststoff |
Ausführung | Nadelrollen |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Wälzkörperdurchmesser | 3.5 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
Wälzkörperlänge | 17.8 mm |