INA

INA Flachkäfig Kunststoff Einreihig FF3020-0-2

  • ERIKS:11726334
  • Hersteller:000019240-0061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FF
Hersteller ID
FF3020-0-2
Material
Kunststoff
Ausführung
Nadelrollen
Anzahl Reihen
Einreihig
Wälzkörperdurchmesser
3 mm
Breite gesamt
20 mm
Gesamtlänge
60 mm
Wälzkörperlänge
13.8 mm