INA

INA Flachkäfig Kunststoff Einreihig FF2515/0-2

  • ERIKS:11726332
  • Hersteller:000019186-0061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FF
Hersteller ID
FF2515/0-2
Material
Kunststoff
Ausführung
Nadelrollen
Anzahl Reihen
Einreihig
Wälzkörperdurchmesser
2.5 mm
Breite gesamt
15 mm
Gesamtlänge
45 mm
Wälzkörperlänge
9.8 mm