INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA40/62-IS1

  • ERIKS:14176712
  • Hersteller:000223298-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring