CHF 66.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PNA |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 29.5 N |
Statische Belastung | 47 N |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.4 N |
Grenzdrehzahl | 11.4 rpm |
Ausführung | mit Innenring |