INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA30/52-XL

  • ERIKS:23523290
  • Hersteller:0507802980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
41500 N
Ermüdungsgrenzbelastung
7400 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Ausführung
mit Innenring