CHF 55.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PNA |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 25.5 N |
Statische Belastung | 36 N |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.4 N |
Grenzdrehzahl | 14.8 rpm |
Ausführung | mit Innenring |