INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA22/44-XL

  • ERIKS:12625114
  • Hersteller:050780271-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
24.8 N
Statische Belastung
34 N
Ermüdungsgrenzbelastung
6 N
Grenzdrehzahl
15.8 rpm
Ausführung
mit Innenring