INA

INA Einstell-Nadellager mit Innenring PNA12/28-XL

  • ERIKS:12768915
  • Hersteller:050779923-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PNA
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Dynamische Belastung
7.8 N
Statische Belastung
7.9 N
Ermüdungsgrenzbelastung
1.45 N
Grenzdrehzahl
24.1 rpm
Ausführung
mit Innenring