Eriks
INA

INA Einreihiges Zylinderrollenlager vollrollig SL183092-TB-C3

  • ERIKS:14181194
  • Hersteller:061710962-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'792.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'882.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1830
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
163 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig