

CHF 13'327.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'406.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1830 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |