CHF 7'093.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'668.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEG |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 355.6 mm |
Außendurchmesser | 406.4 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Grenzdrehzahl | 1390 rpm |
Mit Dichtung | Nein |