INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEG120-HLE

  • ERIKS:13017303
  • Hersteller:CSEG120-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'241.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'584.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEG
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser
355.6 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
98 kN
Mit Dichtung
Nein