CHF 3'887.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'202.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEG |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 254 mm |
Außendurchmesser | 304.8 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Grenzdrehzahl | 1910 rpm |
Mit Dichtung | Nein |