INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEG075-HLE

  • ERIKS:13017302
  • Hersteller:CSEG075-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'126.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'379.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEG
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
47 kN
Statische Belastung
63 kN
Mit Dichtung
Nein