CHF 3'845.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'156.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 304.8 mm |
Außendurchmesser | 342.9 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 35 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Mit Dichtung | Nein |