CHF 3'372.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'645.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 279.4 mm |
Außendurchmesser | 317.5 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 34 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Grenzdrehzahl | 1810 rpm |
Mit Dichtung | Nein |