INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEF100-HLE

  • ERIKS:14191417
  • Hersteller:004103149-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'306.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'574.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser
292.1 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
58 kN
Grenzdrehzahl
1980 rpm
Mit Dichtung
Nein