CHF 3'117.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'369.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 228.6 mm |
Außendurchmesser | 266.7 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 32 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Grenzdrehzahl | 2190 rpm |
Mit Dichtung | Nein |