INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEF080-HLE

  • ERIKS:14191415
  • Hersteller:054301823-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'869.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'102.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Grenzdrehzahl
2450 rpm
Mit Dichtung
Nein