CHF 2'266.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'450.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 203.2 mm |
Breite | 19.05 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Mit Dichtung | Nein |