INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEF055-HLE

  • ERIKS:13017299
  • Hersteller:CSEF055-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'011.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'174.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEF
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser
177.8 mm
Breite
19.05 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
32 kN
Mit Dichtung
Nein