INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSED180-HLE

  • ERIKS:14191413
  • Hersteller:001139525-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'552.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'569.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSED
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
457.2 mm
Außendurchmesser
482.6 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
60 kN
Grenzdrehzahl
1140 rpm
Mit Dichtung
Nein