CHF 2'893.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'127.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSED |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 254 mm |
Außendurchmesser | 279.4 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 16.9 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2070 rpm |
Mit Dichtung | Nein |