INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSED090-HLE

  • ERIKS:13017298
  • Hersteller:CSED090-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'599.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'809.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSED
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser
254 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
16.3 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Mit Dichtung
Nein