INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSED080-HLE

  • ERIKS:13017297
  • Hersteller:CSED080-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'300.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'487.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSED
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser
228.6 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
27 kN
Mit Dichtung
Nein