CHF 2'127.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'299.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSED |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 203.2 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 14.9 kN |
Statische Belastung | 23.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |