CHF 1'990.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'151.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSED |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 14.5 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |