CHF 1'770.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'914.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSED |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 139.7 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Breite | 12.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 13.7 kN |
Statische Belastung | 18.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |