INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSED050-HLE

  • ERIKS:13017292
  • Hersteller:CSED050-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'698.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'836.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSED
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Breite
12.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
13.2 kN
Statische Belastung
17.2 kN
Mit Dichtung
Nein