CHF 1'765.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'908.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 171.45 mm |
Breite | 9525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 9.3 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
Mit Dichtung | Nein |