INA

INA Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing CSEC050-HLE

  • ERIKS:13017290
  • Hersteller:CSEC050-HLE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'626.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'757.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
CSEC
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser
146.05 mm
Breite
9.525 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
8.7 kN
Statische Belastung
12.6 kN
Mit Dichtung
Nein