CHF 1'580.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'708.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | CSEC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120.65 mm |
Außendurchmesser | 139.7 mm |
Breite | 9525 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 8.6 kN |
Statische Belastung | 12 kN |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Mit Dichtung | Nein |